曜日別特売
8枚取 18-8野菜水切りバット UK(三宝) 88677461

 

8枚取 18-8野菜水切りバット UK(三宝) 88677461
8枚取 18-8野菜水切りバット UK(三宝) 88677461

18-8野菜水切りバット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ8枚取
内容量1個注文コード88677461品番8枚取
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして合せてご使用できます。

材質18-8ステンレスサイズ8枚取間口W×奥行D×高さH(mm)408×295×105パンチ径(Φmm)4底内寸法(mm)350×240TKG品番9-0138-0405TKG品番(2017)6-0136-0402商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88677504
2017-06-04
用途: シンクの水切り
ワンテッド有限会社

本来は野菜の水切りであるが、料理くずなどの生ゴミの水切りに使用している。以前はプラスチック製を使用していたが、カビ等の粘着を掃除するのが面倒だったが、そのような必要がなく、掃除が楽で清潔になった。
ただこのような用途には丈夫すぎるので、もう少し薄くても良いから手軽な商品も作って欲しい。そうすれば価格も安くできるだろう。
ステンレスの三角コーナーは見かけるが、四角のシンク用水切りは見かけないので、専用品を作って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする