10枚取 18-8野菜水切りバット UK(三宝) 88677477 10枚取 18-8野菜水切りバット UK(三宝) 88677477

18-8野菜水切りバット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88677477 品番 10枚取
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして合せてご使用できます。

材質18-8ステンレス サイズ10枚取 間口W×奥行D×高さH(mm)362×278×100 パンチ径(Φmm)4 底内寸法(mm)300×220 TKG品番9-0138-0406 TKG品番(2017)6-0136-0403 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88677504
2017-06-04
用途:
シンクの水切り
ワンテッド有限会社 様

本来は野菜の水切りであるが、料理くずなどの生ゴミの水切りに使用している。以前はプラスチック製を使用していたが、カビ等の粘着を掃除するのが面倒だったが、そのような必要がなく、掃除が楽で清潔になった。

ただこのような用途には丈夫すぎるので、もう少し薄くても良いから手軽な商品も作って欲しい。そうすれば価格も安くできるだろう。
ステンレスの三角コーナーは見かけるが、四角のシンク用水切りは見かけないので、専用品を作って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする