アルマイト ケーキ盆

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88677933 品番 大々
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質アルミ サイズ大々 質量(g)345 間口W×奥行D×高さH(mm)417×307×25 アズワン品番64-7703-24 底内寸法(mm)386×276 TKG品番9-0139-1102 TKG品番(2017)6-0137-1102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88677933
2023-02-07
用途:
製菓店
卸売・小売業

軽くて大きなトレイを探していました。丈夫で大変満足しています。

対象商品:
88677967
2022-10-09
用途:
小物入れ
製造業

ケーキ盆として使うのでは無く、電卓や眼鏡拭き、筆箱等の小物入れとして使用してます。やや高いところに置いてあるので、小物の落下防止でしっかり機能してます。

1人が参考にしています
対象商品:
88677933
2022-09-04
用途:
立ち飲み営業時の個人別場所皿(飲食物の置き場所)として
卸売・小売業

依然、使っていたものは、深さ約1.5センチのあさいもの。 今回は2.5センチでやや深い。 その分やや重い。 品質に問題は無い。

1人が参考にしています
対象商品:
88677951
2022-02-01
用途:
水切りラック

水切りラックの受け皿の交換に使用しました。少し小さめですが、適合するサイズとしてこの製品を選びました。アルマイト製なので元の18-0ステンレスよりも落ち着いた良い色合いで、錆び難いだろうとの期待もあります。

対象商品:
88677942
2020-12-14
用途:
学校、給食用
中村・スポーツ 様 (卸売・小売業)

この商品は爪がありませが、水切り用の爪があるのは、ありませんか?
以前は有ったといもいますが?

対象商品:
88677942
2018-05-29
用途:
キャンプ時ものを、じか置きしないためのトレイ。

キャンプバックにぎりぎり入って薄いものを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする