金仕上げ ディスプレイバット用アミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88678335 品番 No.12
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アミ目のピッチ:約12mm角

サイズNo.12用 間口W×奥行D(mm)285×219 網目約12mmピッチ TKG品番(2017)6-0139-0307 TKG品番9-0141-0307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする