18-0正角盆

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88678536 品番 31cm
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
間口W×奥行D×高さH(mm)319×319×25 底内寸法(mm)285×285 呼び寸法(cm)31 TKG品番9-0140-0903 TKG品番(2017)6-0138-0903

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88678511
2022-11-14
用途:
調理
株式会社メルカート 様 (飲食業)

呼び寸で見ていたので余白がない。次回は27cmを購入したい。

対象商品:
88678545
2019-12-03
用途:
サウナストーブの受け皿として
有限会社ウェル 様

しっかりしていて何ら問題なし。
良い商品です。またの機会にお願い致します。

対象商品:
88678511
2017-05-21
用途:
本来の目的には、使えませんでした。
株式会社ジェイビーエス 様

溶岩プレートを中に入れて、肉の脂があふれるのを防ぐために購入したのですが、まったく使えませんでした。
そこで、今ではフライ物を作るときのパン粉入れに使ってます。
大きなトンカツなども衣が付け易くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする