34cm 18-0正角盆 UK(三宝) 88678545

18-0正角盆

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)342×342×27
内容量1個注文コード88678545品番34cm
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
間口W×奥行D×高さH(mm)342×342×27底内寸法(mm)310×310呼び寸法(cm)34TKG品番9-0140-0904TKG品番(2017)6-0138-0904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88678511
2022-11-14
用途: 調理
株式会社メルカート飲食業

呼び寸で見ていたので余白がない。次回は27cmを購入したい。

対象商品 : 88678545
2019-12-03
用途: サウナストーブの受け皿として
有限会社ウェル

しっかりしていて何ら問題なし。
良い商品です。またの機会にお願い致します。

対象商品 : 88678511
2017-05-21
用途: 本来の目的には、使えませんでした。
株式会社ジェイビーエス

溶岩プレートを中に入れて、肉の脂があふれるのを防ぐために購入したのですが、まったく使えませんでした。
そこで、今ではフライ物を作るときのパン粉入れに使ってます。
大きなトンカツなども衣が付け易くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする