アルマイト 角膳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88678581 品番 33cm
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質アルミ 質量(g)320 間口W×奥行D×高さH(mm)344×344×28 底内寸法(mm)318×317 呼び寸法(cm)33 TKG品番9-0140-1003 TKG品番(2017)6-0138-1003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする