若泉漆器
若泉漆器の キッチン・調理用品
若泉漆器の バット・番重・コンテナ
若泉漆器の バット・トレー
メラミン 黒内朱 デリカバット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88678676
品番
112110
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
色
黒 中朱
サイズ
小
質量(g)
319
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×190×34
呼び
尺 0寸
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
250×145×30
TKG品番
9-0141-1801
TKG品番(2017)
6-0139-1801
商品タイプ
バット