信越
信越の キッチン・調理用品
信越の バット・番重・コンテナ
信越の バット・トレー
パイレス ハム深
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88678965
品番
深
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.28
色
ホワイト
サイズ
ハム用深
間口W×奥行D×高さH(mm)
410×205×55
TKG品番
9-0143-1301
TKG品番(2017)
6-0141-1201