扶桑産業
扶桑産業の キッチン・調理用品
扶桑産業の バット・番重・コンテナ
扶桑産業の バット・トレー
パイレス専用 肉芝B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88678983
品番
大用
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
0.21
色
緑
サイズ
大用
間口W×奥行D(mm)
390×280
TKG品番
9-0143-1401
TKG品番(2017)
6-0141-1301