扶桑産業
扶桑産業の キッチン・調理用品
扶桑産業の バット・番重・コンテナ
扶桑産業の バット・トレー
パイレス専用 肉芝B型 ハム用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88679026
品番
ハム用
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
0.12
色
緑
サイズ
ハム用
間口W×奥行D(mm)
375×170
TKG品番
9-0143-1601
TKG品番(2017)
6-0141-1501