信越
信越の キッチン・調理用品
信越の バット・番重・コンテナ
信越の バット網
18-8フライボックス用網
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88679202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アミ目のピッチ:約12mm角
材質
ステンレス
質量(kg)
0.2
間口W×奥行D(mm)
293×223
網目
約12mm角ピッチ
TKG品番
9-0142-1301
TKG品番(2017)
6-0140-1301
商品タイプ
アミ