アルミ システムバット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88679534 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質アルミ 質量(kg)0.595 サイズ大50 間口W×奥行D×高さH(mm)414×312×50 TKG品番9-0144-0807 TKG品番(2017)6-0142-0807 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88679552
2021-08-17
用途:
クーラーボックスでの烏賊の保存用に

クーラーボックスの内寸にジャストフィットしたので大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
88679552
2020-10-06
用途:
梱包前の肉の保管
卸売・小売業

商品自体は気に入っていたのですが、重なる部分が折れ曲がっていたので残念でした。交換も考えたのですが、送り返すのに作業が増えるので、しかたなしペンチで戻し使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする