アカオアルミ
アルミ システムバット蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
小々用
特大用
大用
小用
小々用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88679622
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
0.25
サイズ
小々用
間口W×奥行D×高さH(mm)
321×241×15
TKG品番
9-0144-0904
TKG品番(2017)
6-0142-0904
商品タイプ
フタ