ステン マイルドボックス クリップなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88681065 品番SMB04M
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。

仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70) タイプクリップなし フタ寸法(mm)299×219×32 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135 TKG品番9-0150-0301 TKG品番(2017)6-0148-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする