オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の バット・番重・コンテナ
オオイ金属の バット・トレー
18-8保温・保冷バット マイルドボックス サラダ用 (蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88681196
品番
4
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
特殊断熱材入
質量(kg)
2
タイプ
サラダ用
容量(L)
7
フタ寸法(mm)
297×219×33
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
285×205×163
TKG品番
9-0150-0801
TKG品番(2017)
6-0148-0801