ばんじゅう H

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88681546 品番20305000CL202
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

弁当箱がぴったり収納可能なばんじゅうです。
無駄なく効率的に配送が可能です。

耐熱温度(℃)-5℃〜80℃ 材質PP 質量(kg)1.6 クリーム サイズH型 容量(L)29.8 有効内寸(mm)638×358×108 外寸(mm)689×409×134 内寸(mm)650×370×127 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×358×105 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)689×409×134 底形状その他 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)650×370×127 TKG品番9-0152-0701 TKG品番(2017)6-0150-0701 嵌合商品ばんじゅう H-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88681546
2020-07-19
用途:
庭に設置しているメダカ用の水槽内の付属品の洗い場や、ほてい草等に付着した卵の羽化と飼育用として使用しています。て使用。
サービス業

これで充分ですがしいて云えば真ん中にまじきりが有ればいいですね。
色は薄い青色がいいです。
食品保管用として作られているとおもいますので無理かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする