サンコー PEサンスノコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88681582 品番80050000CL202
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

サンコーPP番重〈ABV22〉、 サンコーPP油脂箱〈AYS02〉、 サンコークリスタル番重〈ABV18〉、 サンコーABS朱塗番重A型、B型〈WBV11〉に 4枚ジョイントして使用できます。(耐熱-20℃〜60℃)

材質PE 種別320 質量(kg)0.087 クリーム 間口W×奥行D×高さH(mm)267×175×8 外寸(mm)267×175×8 TKG品番9-0152-1201 TKG品番(2017)6-0150-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする