食器ポリテナー 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88681774 品番SY48
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ホテル・旅館における食器管理に最適。スタッキング・ネスティング機能付。コンベアに流せる底面形状。背の高い収納品の場合には、本体を反転して重ねてフタに することができます。材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃〜80℃

材質ポリプロピレン 幅(mm)670 クリアー 高さ(mm)180 奥行(mm)420 質量(kg)1.982 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×420×180 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)600×380×175 TKG品番9-0155-0101 TKG品番(2017)6-0153-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする