矢崎化工
矢崎化工の キッチン・調理用品
矢崎化工の 水切り・たわし受け・ラック
矢崎化工の 水切りバスケット
食器ポリテナー用フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88681792
品番
SY48L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホテル・旅館における食器管理に最適材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃〜80℃
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
680
色
クリアー
高さ(mm)
25
奥行(mm)
440
質量(kg)
0.81
間口W×奥行D×高さH(mm)
680×440×25
TKG品番
9-0155-0301
TKG品番(2017)
6-0153-0301