車屋木材工業
車屋木材工業の キッチン・調理用品
車屋木材工業の バット・番重・コンテナ
車屋木材工業の 番重・コンテナ本体
木製 番重(唐桧) 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88681871
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
スプルス
質量(kg)
1.2
サイズ
浅型
間口W×奥行D×高さH(mm)
560×345×60
板厚(mm)
13
TKG品番
9-0158-0101
TKG品番(2017)
6-0155-0401