曜日別特売
50K リーバー・サーモポート ERECTA(エレクター) 88682097

リーバー・サーモポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88682097品番50K
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 本体:耐衝撃性ポリプロピレン二重構造(ポリウレタン注入発泡) ハンドル・ロック・底部レール:ポリアミド。ホテルパン(ヴォルラース ガストロノームパン等)深さ100mmまで入ります。

材質ポリプロピレン質量(kg)7容量(L)11.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×365×245内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×300×130TKG品番9-0162-0101TKG品番(2017)6-0159-0101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする