曜日別特売
SP エスレン コンテナ トレー 積水化成品工業 88682185

エスレン コンテナ トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88682185品番SP
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

収納枚数 SP-10-D→3枚 SP-15-D→4枚 SP-20-D深→5枚。主な用途 しゃり玉、寿司ネタなど。しゃり玉、寿司ネタ、和洋菓子など使い道はいろいろ。 幅広い用途にご利用いただけます。軽量かつコンパクト、シンプルなデザイン。使いやすさと 機能性を追求しました。フラットな形状は洗浄しやすく、また水切れがよいので 汚れが付着しにくく、衛生的にお使いになれます。材質:ABS耐熱温度:約80℃

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×294×28TKG品番9-0166-0601TKG品番(2017)6-0161-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする