曜日別特売
- エスレンコンテナ トレー 積水化成品工業 88682194

エスレンコンテナ トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88682194品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

収納枚数 SP-10-D→2枚 SP-15-D→3枚 SP-20-D深→4枚。主な用途 いなり、細巻きなど。しゃり玉、寿司ネタ、和洋菓子など使い道はいろいろ。 幅広い用途にご利用いただけます。軽量かつコンパクト、シンプルなデザイン。使いやすさと 機能性を追求しました。フラットな形状は洗浄しやすく、また水切れがよいので 汚れが付着しにくく、衛生的にお使いになれます。材質:ABS耐熱温度:約80℃

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×294×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×287×38TKG品番9-0166-0701TKG品番(2017)6-0161-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする