台和
台和の キッチン・調理用品
台和の 保存容器・調味料入れ
台和の キッチンポット
プラスチック保温食缶ごはん用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88682404
品番
DF-R1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
サイズ
大
容量
25合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×324×312
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-0165-0401
保温効力(℃)
約66/5時間、約52/10時間※保温能力は目安
TKG品番(2017)
6-0163-0701
食器洗浄機
不可