台和
台和の キッチン・調理用品
台和の 保存容器・調味料入れ
台和の キッチンポット
プラスチック保温食缶ごはん用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88682413
品番
DF-R2
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
サイズ
小
容量
12合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×324×185
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-0165-0402
保温効力(℃)
約80/5時間、約69/10時間
TKG品番(2017)
6-0163-0702
食器洗浄機
不可