プラスチック保温食缶みそ汁用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682422 品番 DFM1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃〜120℃。洗浄機不可

容量(L)13 材質ポリプロピレン サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×324×312 TKG品番9-0165-0501 TKG品番(2017)6-0163-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88682431
2017-07-29
用途:
汁物の配送

「みそ汁用」と明記していながら、密閉構造はありません。ゆるゆるの蓋が2つ乗っているだけ(内蓋には中央に小さい穴あり)なので、移動中にこぼれることは必至です。メーカーによれば、「本商品は 厨房で調理したみそ汁を同じ施設の食堂に運ぶための食缶」とのことで、用途はごく限定されます。保温機能はあるが、密閉構造のない容器と呼べば過不足がないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする