曜日別特売
P36 Pボックス容器 スマイル[家具] 88682596

Pボックス容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)38
内容量1セット(3個)注文コード88682596品番P36
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。

材質発泡PP質量(g)約620容量(L)38適合J-38用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×390×348内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×330×270TKG品番9-0171-0603TKG品番(2017)6-0166-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88682587
2023-01-27
用途: 食品の保冷
卸売・小売業

保冷力がとにかくすごい!少し大きめの保冷剤を2、3個入れておくと翌日朝でもまだ溶けてなく冷蔵が保たれていました。軽くてスタック出来るので使いやすいで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする