業務用保冷・保温バック アルクーラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682632 品番 AC-420
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

保冷・保温効果抜群!!

仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付 材質アルミ蒸着フィルム+発泡体 間口W×奥行D×高さH(mm)420×300×340 収納量2Lペットボトル×10本(目安) TKG品番9-0170-0401 TKG品番(2017)6-0166-0801
注意
※容量は目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
現場作業
建設業・工事業

熱中症対策義務化に基き、対策グッズを詰め込み各車に常備させるために購入
サイズとコスパが良かったため購入しました

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
夏場、早朝清掃で館内の温度がまだ高い時など熱中症対策で飲み物を入れたりネック保冷剤予備を入れたりして対策をとっている
日本環境マネジメント株式会社 様 (サービス業)

スタッフからは好評で、自身の飲み物や、職場で凍らしたものを入れて約2時間の清掃業務で夏場は活用しています。

対象商品:
88682605
2025-03-05
用途:
屋外作業
卸売・小売業

購入したのは一番小さなサイズですが、私が望んでいた丁度良いサイズで、重宝しています。

2023-07-31
用途:
食材仕入れ
飲食業

重たいものを入れるとベルトの縫い目部分がすぐ破れます。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする