曜日別特売
40B リスボックス 透明タイプ 手穴無し 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 88683226

リスボックス 透明タイプ 手穴無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310
内容量1個注文コード88683226品番40B
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。

材質PP+TPE質量(kg)2.12有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×32TKG品番9-0175-0803TKG品番(2017)6-0168-1103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする