サンコーサンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683427 品番 21120000CL202
参考基準価格(税別)¥21,810 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(L)112 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)656×456×470 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×458 材質PP 名入れなし 種別75B 質量(kg)5.14 クリーム 有効内寸(mm)597×397×447 外寸(mm)656×456×470 内寸(mm)610×410×458 底形状格子リブ 耐熱温度(℃)-5〜80 圧縮荷重(kN[kgf])29.0(2960) TKG品番9-0179-0301 TKG品番(2017)6-0171-0801 嵌合商品サンボックス 75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする