岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
リス プラテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683436
品番
B75
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン実使用温度:-10℃〜45℃
容量(L)
74
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
652×450×330
トラスコ品番
411-0439
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
652
外寸法・高さ(mm)
330
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
450
TKG品番
9-0178-0401
TKG品番(2017)
6-0171-0401
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
408
有効内寸法・高さ(mm)
315
有効内寸法・幅(mm)
610
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800