T20 セキスイ ボックスコンテナ 積水テクノ商事 88683463 T20 セキスイ ボックスコンテナ 積水テクノ商事 88683463

セキスイ ボックスコンテナ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683463 品番 T20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃〜80℃。スタッキングできます。

容量(L)20 耐荷重(kg)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×380×155 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)422×322×150 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.17 フタなし 耐熱温度(℃)-20〜80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×155 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)155 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)422×322×150 外寸法・奥行(mm)380 TKG品番9-0180-0902 TKG品番(2017)6-0172-0902 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)322 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88683454
2019-12-20
用途:
冷凍庫の商材の棚割り用として
株式会社シュガーレディ本社 様 (卸売・小売業)

頑丈で取り出しもスムースに出来、満足しております。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする