容量(L)28
耐荷重(kg)30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×380×205
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)422×322×200
色黄
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.38
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×205
外寸法・幅(mm)480
外寸法・高さ(mm)205
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)422×322×200
外寸法・奥行(mm)380
TKG品番9-0180-0903
TKG品番(2017)6-0172-0903
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)422