積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ ネストタイプコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683743
品番
A54
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
セキスイ ネストタイプコンテナ(A型)空箱時の省スペース性に優れた、セキスイのロングセラー商品です。材質 :ポリプロピレン 耐熱温度:0℃〜80℃
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
836-2562
質量(kg)
1.94
容量(L)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
582×420×305
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×364×297
TKG品番
9-0181-0101
TKG品番(2017)
6-0175-0501