サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
サンコー フィッシュコンテナー B
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683777
品番
10112000CL202
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質
PE
質量(kg)
0.93
色
クリーム
容量(L)
11.5
有効内寸(mm)
528×340×50
外寸(mm)
576×388×72
内寸(mm)
536×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×388×72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×348×60
底形状
格子網目リブ
TKG品番
9-0181-0601
TKG品番(2017)
6-0175-1001