800 ブル・コンテナ ジャンボ角 伸和 88683847

ブル・コンテナ ジャンボ角

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88683847 品番800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ジャンボサイズなので、屋台などの水槽や魚の飼育にも 利用できます。水槽として使う時のオーバーフロー付。

容量(L)約800 材質ポリプロピレン 内寸法(mm)上部/1655×1100、底部/1560×1030 内寸(高さH)(mm)600 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1745×1190×605 トラスコ品番828-6771 質量(kg)30 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0176-0703
注意
個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88683822
2023-04-24
用途:
フィルターの漬け置き洗い
道産麺 様 (サービス業)

業務用エアコンフィルターや、厨房換気扇フィルターの漬け置きに丁度良い大きさと深さがあり、丈夫なところが、大変助かっています。

2020-10-16
用途:
らんちゅう飼育で使用
建設業・工事業

耐久性があり使い勝手が良いですFRPは高いのでこれで十分

1人が参考にしています
対象商品:
88683822
2020-06-12
用途:
ビオトープに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

庭のビオトープに使用しました。大きさ、材質も良く長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88683831
2019-12-23
用途:
製品の洗浄に使用

製品の洗浄が必要になり探していたところこの商品に辿り着きました。
注文後2〜3日で届きました。探していたサイズにピッタリで、
本日無事に作業を完了する事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
88683831
2020-03-13
用途:
蟹の生簀
株式会社山野 様 (卸売・小売業)

価格の割に思いの外重宝している。他のサイズを増やしてほしい

対象商品:
88683822
2019-04-15
用途:
イベント時のヨーヨー桶
建設業・工事業

大きさ、深さともにちょうどよかった。
子供でもヨーヨーが取りやすい様子で、たくさん釣って楽しんでいた。

対象商品:
88683822
2019-12-02
用途:
アヒルの水槽
グッピークラブ 様

大きさに対しての、価格が安価でありとても満足しております。

対象商品:
88683831
2020-06-10
用途:
錦鯉の飼育

水圧で少し膨らむのが気になりました。
それと最初から開いている穴が小さくて
備え付けの詮がはいりませんでした。
その他は満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする