サンコー(三甲)
サンコー サンテナー B
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
有効内寸(mm)
590×260×235
590×260×235
571×411×180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683953
品番
10380000BL502
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐熱温度:-20℃~60℃
材質
PP
種別
B39
質量(kg)
1.71
色
ライトブルー
容量(L)
37.8
有効内寸(mm)
590×260×235
外寸(mm)
625×295×250
内寸(mm)
595×265×243
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×295×250
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×265×243
底形状
格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
18.96(1935)
TKG品番
9-0187-0701
TKG品番(2017)
6-0178-0701