曜日別特売
Y2 セキスイ コンテナ 積水テクノ商事 88684041

セキスイ コンテナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
容量(L)19
内容量1個注文コード88684041品番Y2
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応

容量(L)19外寸(幅×奥行×高さ)(mm)482×422×123有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)443×383×109イエロータイプスタッキング可材質ポリプロピレン質量(kg)3.58外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×422×123内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×391×113フタなしTKG品番9-0188-0301TKG品番(2017)6-0179-0301コンテナ種類メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88684041
2022-02-21
用途: 業務用冷蔵庫内の食材保管用
コト菓飲食業

幅1200奥行650の大型冷蔵庫にフィットするばんじゅうを探していました。
うちのはかなりフィットします。横にビン等背の高いものを置いてピッタリ、という感じです。
本当は穴空きでないものが良かったのですが、仕方ないですね。これはこれで中身が見易くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする