BT23 セキスイ コンテナ 積水テクノ商事 88684084

セキスイ コンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)23 注文コード88684084 品番BT23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,510
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応

容量(L)23 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)565×381×130 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)526×346×110 タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×381×130 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)531×351×120 フタなし TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0179-0601 コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88684041
2022-02-21
用途:
業務用冷蔵庫内の食材保管用
コト菓 様 (飲食業)

幅1200奥行650の大型冷蔵庫にフィットするばんじゅうを探していました。
うちのはかなりフィットします。横にビン等背の高いものを置いてピッタリ、という感じです。
本当は穴空きでないものが良かったのですが、仕方ないですね。これはこれで中身が見易くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする