セキスイ コンテナ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88684093 品番 BT28
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応

容量(L)28 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)702×461×107 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)654×415×93 タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)702×461×107 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)662×421×100 フタなし TKG品番9-0188-0601 TKG品番(2017)6-0179-0701 コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88684041
2022-02-21
用途:
業務用冷蔵庫内の食材保管用
コト菓 様 (飲食業)

幅1200奥行650の大型冷蔵庫にフィットするばんじゅうを探していました。
うちのはかなりフィットします。横にビン等背の高いものを置いてピッタリ、という感じです。
本当は穴空きでないものが良かったのですが、仕方ないですね。これはこれで中身が見易くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする