TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
SAモリブデンパッキン付汁食缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88684267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
容量(L)
2
材質
本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
内径×深さ(mm)
140×140
呼び寸法(cm)
14
TKG品番
9-0193-0101
TKG品番(2017)
6-0181-0101