- SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKG 88684285 - SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKG 88684285

SAモリブデンパッキン付汁食缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88684285 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。

容量(L)4 材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム 内径×深さ(mm)180×180 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0193-0103 TKG品番(2017)6-0181-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする