TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
SAモリブデンパッキン付汁食缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88684321
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
容量(L)
20
材質
本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
内径×深さ(mm)
300×300
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0193-0107
TKG品番(2017)
6-0181-0107