SAモリブデン フック脱着式汁食缶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88684364 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。

容量(L)10 材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム 内径×深さ(mm)240×240 呼び寸法(cm)24 TKG品番9-0193-0204 TKG品番(2017)6-0181-0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする