KO19-0電磁調理器対応給食缶

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88684522 品番 57327
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応

容量(L)15 深さ(mm)270 材質NSSC180 持ち手吊手 底径(Φmm)240 底面の厚さ(mm)2 内寸(cm)27 TKG品番9-0193-0505 TKG品番(2017)6-0181-0505
注意
※過熱の際、直火、電磁調理器に関わらず必ず蓋は外して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88684513
2024-05-28
用途:
液体の加熱
竹光株式会社 様

IH用と言う事で底板の厚みも十分あり加熱のレスポンスに問題は有りませんでした。留め具とシールゴムの強度もしっかり有り、安心して保管が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする