仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の 保存容器・調味料入れ
仔犬印(本間製作所)の キッチンポット
KO19-0電磁調理器対応給食缶 (両手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88684547
品番
57333
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
容量(L)
27
材質
NSSC180
深さ(mm)
330
持ち手
両手
底径(Φmm)
290
底面の厚さ(mm)
2
内寸(cm)
33
TKG品番
9-0193-0507
TKG品番(2017)
6-0181-0507
注意
※過熱の際、直火、電磁調理器に関わらず必ず蓋は外して下さい。