オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の 保存容器・調味料入れ
オオイ金属の キッチンポット
アルマイト 丸型一重食缶
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88684617
品番
215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
容量(L)
14
質量(kg)
1.03
外径×高さH(Φmm×mm)
305×270
板厚(mm)
1.2
底内寸法(mm)
220
TKG品番
9-0194-0301
TKG品番(2017)
6-0182-0501