オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の 保存容器・調味料入れ
オオイ金属の キッチンポット
アルマイト 丸型一重食缶
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88684626
品番
216
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(L)
16
質量(kg)
1.15
外径×高さH(Φmm×mm)
317×320
板厚(mm)
1.3
底内寸法(mm)
225
TKG品番
9-0194-0302
TKG品番(2017)
6-0182-0502