18-8ダブル汁食缶(フック付) (両手付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88684942 品番 9980221
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上

容量(L)10 材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン 質量(kg)4.7 フック3ヶ付 外径×深さ(Φmm×mm)290×280 TKG品番9-0195-0302 TKG品番(2017)6-0183-0302
注意
※6Lは吊付、10・14Lは両手付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする